チップ JCET-MR-FSF 京セラ ひし形 【通販モノタロウ】 JCET030101MR-FSF〜

チップ JCET-MR-FSF

 

チップ JCET-MR-FSF まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

厚さ(mm)
1.59
厚さ許容差(mm)
±0.025
逃げ角(度)
7
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ
片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
6 件中 1 - 6 件
注文
コード

品番
内容量
材質
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10215895 JCET030104MR-FSF 1箱(10個) PR1025 ¥18,200
¥12,900 1 ¥12,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
10150384 JCET030101MR-FSF 1箱(10個入) ¥18,200 廃番
10150402 JCET030102MR-FSF 1箱(10個入) ¥18,200 廃番
10150427 JCET030104MR-FSF 1箱(10個入) ¥18,200 廃番
10215877 JCET030101MR-FSF 1箱(10個) PR1025 ¥18,200 メーカー直送品 廃番
10215886 JCET030102MR-FSF 1箱(10個) PR1025 ¥18,200 メーカー直送品 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく