チップ JCGT-ML-F

 

チップ JCGT-ML-F 商品レビューを投稿する

厚さ(mm)
1.59
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
7
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ
片面
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
6 件中 1 - 6 件
注文
コード

品番
内容量
材質
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10150436 JCGT030101ML-F 1箱(10個入) ¥16,500 廃番
10150454 JCGT030102ML-F 1箱(10個入) ¥16,500 廃番
10150472 JCGT030104ML-F 1箱(10個入) ¥16,500 廃番
10215904 JCGT030101ML-F 1箱(10個) PR1025 ¥16,500 メーカー直送品 廃番
10215913 JCGT030102ML-F 1箱(10個) PR1025 ¥16,500 メーカー直送品 廃番
10215922 JCGT030104ML-F 1箱(10個) PR1025 ¥16,500 メーカー直送品 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく