チップ TBGT-MR

 
厚さ(mm)
1.59
内接円直径(Φmm)
3.97
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
5
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ
片面
内容量
1箱(10個入)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
16 件中 1 - 16 件
注文
コード

品番
形状
切刃長さ(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10154286 TBGT0601005MR 正三角形60° 6.9 ¥15,400 廃番
10154295 TBGT0601005MR 正三角形60° 6.9 ¥15,400 廃番
10154347 TBGT060101MR 正三角形60° 6.9 ¥15,400 廃番
10154356 TBGT060101MR 正三角形60° 6.9 ¥15,400 廃番
10154401 TBGT060102MR 正三角形60° 6.9 ¥15,400 廃番
10154417 TBGT060102MR 正三角形60° 6.9 ¥15,400 廃番
10154444 TBGT060104MR 正三角形60° 6.9 ¥15,400 廃番
10154453 TBGT060104MR 正三角形60° 6.9 ¥15,400 廃番
10217453 TBGT0601005MR 正三角形60° 6.9 ¥15,400 廃番
10217462 TBGT060101MR 正三角形60° 6.9 ¥15,400 廃番
10217471 TBGT060102MR 正三角形60° 6.9 ¥15,400 廃番
10217487 TBGT060104MR 正三角形60° 6.9 ¥15,400 廃番
10217496 TBGT0601005MR 正三角形60° 6.9 ¥15,400 廃番
10217505 TBGT060101MR 正三角形60° 6.9 ¥15,400 廃番
10217514 TBGT060102MR 正三角形60° 6.9 ¥15,400 廃番
10217523 TBGT060104MR 正三角形60° 6.9 ¥15,400 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく