バンドカッタ MCC(松阪鉄工所) バンドカッター 【通販モノタロウ】 SC-600

バンドカッタ

 
バンドの狭い隙間に差し込みやすく、作業性のよい刃角度。
替刃式
用途
鉄板・ブリキ板・ベーリングフープ・梱包用帯鉄・ポリプロバンドの切断に最適。
トラスコ品番
324-9450
全長(mm)
612
質量(g)
2350
呼び
600
切断能力(mm)
51×1.2
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
25410526 SC-600 ¥30,680
¥19,900 1 ¥19,900
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
10097753 SC-600 ¥24,730
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく