アングルコーナーレンチ300

 

アングルコーナーレンチ300 商品レビューを投稿する

フリーヘッド(ヘッドの曲り角度は30度)
スリム・ワイドに加え、ヘッドが自在に動くため、せまい場所での作業の効率がアップします。
寸法(mm)
300
歯幅(mm)
13
質量(g)
700
開き幅(mm)
16〜48
くわえられる呼び寸法
10〜32A
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10098426 CWA-300 ¥11,810 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

工具の通販モノタロウ > 作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > スパナ/レンチ > 配管用レンチ > コーナーレンチ

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく