ラチェットレンチアルミショート MCC(松阪鉄工所) スパナ/レンチ 【通販モノタロウ】 RAS1719〜

ラチェットレンチアルミショート

 

ラチェットレンチアルミショート まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

アルミ鍛造ハンドル採用により、重さはたったの250g。
質量(g)
250
寸法L(mm)
240
寸法D(mm)
43
寸法T(mm)
50
寸法T1(mm)
16
寸法T2(mm)
15.1
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番
呼び
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10099196 RAS1719 17×19 ¥4,700 廃番
10099205 RAS1721 17×21 ¥4,700 廃番
10099214 RAS1921 19×21 ¥5,170 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく