片口ラチェットレンチシノ付 MCC(松阪鉄工所) スパナ/レンチ 【通販モノタロウ】 RWS-32

片口ラチェットレンチシノ付

 

片口ラチェットレンチシノ付 まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

質量(g)
1060
寸法L(mm)
400
呼び
32
寸法D(mm)
60
寸法T(mm)
53
寸法t1(mm)
27.5
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10099223 RWS-32 ¥6,600 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく