両口ラチェット 曲りシノ付

 

両口ラチェット 曲りシノ付 商品レビューを投稿する

用途
とび職、生コンクリート圧送業などに最適です。
質量(g)
450
寸法L(mm)
312
呼び
17×21
寸法D(mm)
44
寸法T(mm)
50
寸法T1(mm)
16
寸法T2(mm)
15.5
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10099311 RWC1721 ¥5,200 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく