ダクト・モールカッタ 90 MCC(松阪鉄工所) モールカッター 【通販モノタロウ】 DCM-90

ダクト・モールカッタ 90

 

ダクト・モールカッタ 90 まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

刃は片手でワンタッチオープン。
45°切断も正確で簡単。
ストッパを自由に移動させることができるため、材料に応じたベストな状態で切断が可能。
切断能力
配線用樹脂モール
直角切断 幅90mm以下、45°切断 幅6mm0以下
トラスコ品番
408-8093
全長(mm)
295
質量(g)
650
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10099634 DCM-90 ¥17,000
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく