ウォータポンププライヤ MCC(松阪鉄工所) ウォーターポンププライヤー 【通販モノタロウ】 WPP-250

ウォータポンププライヤ

 

ウォータポンププライヤ まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

材料は特殊鋼を使用し完全な熱処理により、耐久性は抜群です。
口開きはつかむ物の大きさに合わせ調節ができ、調節穴はノコ刃状の為、ガッチリとかみ合い、外れる心配はありません。
柄部(ハンドル)が長い為、小さい力で大きな締め付けが得られます。
用途
ガス・水道・エアー等の配管工事や、丸棒・ボルト・ナットの締め付け等に。
全長(mm)
253
質量(g)
340
くわえられる加工物寸法(mm)
48まで
口幅調節
5段階
トラスコ品番
408-8182
内容量
1個
注意
※テコがわりに使用しないでください。
工具の使用目的以外には使用しないでください。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10099747 WPP-250 ¥2,530 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

工具の通販モノタロウ > 作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > ペンチ/プライヤ/ニッパー > プライヤ > ウォーターポンププライヤ

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく