エンポリカッタ63

 

エンポリカッタ63 商品レビューを投稿する

NEWラチェット機構により、片手でラクラク切断。
直接切断、後処理がいらいないきれいな切り口。
切断対象
硬質塩化ビニル管/呼び〜50、外径〜Φ60mm
ポリエチレン管/呼び〜50、外径〜Φ63mm
用途
ポリエチレン管及び硬質塩化ビニル管等、各種樹脂管の切断に最適です。
全長(mm)
298
質量(g)
700
呼び
63
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10099835 PVC-63 ¥15,970 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく