ポリカッタ20

 
管の変形を最小限に抑え、直角切断が可能です。
カッタホイールの両サイドにもローラを配置し、切断完了時に落下しにくい安全設計。
替刃式
全長(mm)
132
質量(g)
240
切断対象
ポリブテン管、架橋ポリエチレン管
切断可能範囲
最大寸法/呼び 20A、外径 Φ27mm
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10099871 PB-20 ¥10,580 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく