両口ラチェットレンチO型

 

両口ラチェットレンチO型 商品レビューを投稿する

ハンドルが太い協力型。
質量(g)
450
寸法L(mm)
312
寸法D(mm)
44
寸法T(mm)
50
寸法t1(mm)
16
寸法t2(mm)
15.5
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番
トラスコ品番
呼び
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10099966 RWO1719 367-3758 17×19 ¥4,920 廃番
10099975 RWO1721 367-3766 17×21 ¥4,920 廃番
10099984 RWO1921 367-3774 19×21 ¥5,560 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく