マーキングシート(100mm) ヤマヨ 墨打器/墨差し 【通販モノタロウ】 MS-100

マーキングシート(100mm)

 

マーキングシート(100mm) まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

簡単に美しくマーキングできるスグレもの。
折り曲げても割れないポリプロピレン(PP)製。位置決めやカット使用も可能です。
耐久性に優れ、市販のマーキングスプレーやハクリ剤、シンナーにも溶けません。
折り曲げに強いので、曲面へのマーキングに対応します。
セット内容
1/数字・記号、2/数字、3/記号、4/記号
材質
ポリプロピレン(PP)
シートサイズ(mm)
270×440×0.8
文字高(mm)
100
内容量
1セット(4枚組)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10102084 MS-100 ¥5,400
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく