チップ TNGU-MFR-U 京セラ 三角形 【通販モノタロウ】 TNGU0903005MFR-U〜

チップ TNGU-MFR-U

 

チップ TNGU-MFR-U まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

厚さ(mm)
3.18
内接円直径(Φmm)
5.56
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
穴の形状
一部円筒穴両面40°〜60°
チップブレーカ
両面
内容量
1箱(10個入)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
16 件中 1 - 16 件
注文
コード

品番
形状
切刃長さ(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10158897 TNGU0903005MFR-U 正三角形60° 9.6 ¥16,000 廃番
10158906 TNGU0903005MFR-U 正三角形60° 9.6 ¥16,000 廃番
10158951 TNGU090301MFR-U 正三角形60° 9.6 ¥16,000 廃番
10158967 TNGU090301MFR-U 正三角形60° 9.6 ¥16,000 廃番
10159012 TNGU090302MFR-U 正三角形60° 9.6 ¥16,000 廃番
10159021 TNGU090302MFR-U 正三角形60° 9.6 ¥16,000 廃番
10159073 TNGU090304MFR-U 正三角形60° 9.6 ¥16,000 廃番
10159082 TNGU090304MFR-U 正三角形60° 9.6 ¥16,000 廃番
10219736 TNGU0903005MFR-U 正三角形60° 9.6 ¥16,000 廃番
10219745 TNGU090301MFR-U 正三角形60° 9.6 ¥16,000 廃番
10219754 TNGU090302MFR-U 正三角形60° 9.6 ¥16,000 廃番
10219763 TNGU090304MFR-U 正三角形60° 9.6 ¥16,000 廃番
10219772 TNGU0903005MFR-U 正三角形60° 9.6 ¥16,000 廃番
10219781 TNGU090301MFR-U 正三角形60° 9.6 ¥16,000 廃番
10219797 TNGU090302MFR-U 正三角形60° 9.6 ¥16,000 廃番
10219806 TNGU090304MFR-U 正三角形60° 9.6 ¥16,000 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく