チップ TNMG-C

 
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
12 件中 1 - 12 件
注文
コード

品番
内容量
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10219815 TNMG160404C CA4115 1箱(10個) 16.5 0 4.76 円筒穴 0.4 両面 ¥7,500
¥4,990 1 ¥4,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
10159265 TNMG160404C 1箱(10個入) 16.5 0 4.76 円筒穴 0.4 両面 ¥7,500 廃番
10159274 TNMG160404C 1箱(10個入) 16.5 0 4.76 円筒穴 0.4 両面 ¥7,500 廃番
10159624 TNMG160408C 1箱(10個入) 16.5 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥7,500 廃番
10159633 TNMG160408C 1箱(10個入) 16.5 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥7,500 廃番
10160114 TNMG160412C 1箱(10個入) 16.5 0 4.76 円筒穴 1.2 両面 ¥7,500 廃番
10160123 TNMG160412C 1箱(10個入) 16.5 0 4.76 円筒穴 1.2 両面 ¥7,500 廃番
10219824 TNMG160408C 1箱(10個) 16.5 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥7,500 メーカー直送品 廃番
10219833 TNMG160412C 1箱(10個入) 16.5 0 4.76 円筒穴 1.2 両面 ¥7,500 廃番
10219842 TNMG160404C 1箱(10個) 16.5 0 4.76 円筒穴 0.4 両面 ¥7,500 メーカー直送品 廃番
10219851 TNMG160408C 1箱(10個) 16.5 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥7,500 メーカー直送品 廃番
10219867 TNMG160412C 1箱(10個) 16.5 0 4.76 円筒穴 1.2 両面 ¥7,500 メーカー直送品 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく