エネループ充電器 SANYO 充電池用充電器 【通販モノタロウ】 (S)NC-TGU01

エネループ充電器

 

エネループ充電器 まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

単1形/単2形eneloopなら1個〜4個、単3形/単4形eneloopなら1個〜8個までの充電に対応。
マイコン内蔵で、電池の電圧を個別にモニターし、充電制御。過充電を防止。
各ポケットの充電状態が一目でわかる8個の個別LEDランプ付。
正極端子部分の折りたたみにより、電池サイズの切り替え対応が可能。
表示LED
赤色点灯 充電中(容量約50%未満)
青色点灯 充電中(容量約50%以上)
青色点灯⇒消灯 充電完了
充電時間(時間)
単1形:約8.5
単2形:約4.5
単3形:各充電ポケットに1個 約4
単3形:各充電ポケットに2個 約8
単4形:各充電ポケットに1個 約1.5
単4形 各充電ポケットに2個 約3時間
※使い切った電池を満充電する場合の目安。電池の残量や周囲温度によって時間は変化します。
セット内容
ユニバーサル充電器 NC-TGU01×1台、専用ACアダプタ×1台、ACコード×1本
トラスコ品番
344-5470
質量(g)
約480(電池、ACアダプタ別)
使用温度範囲(℃)
0〜40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170×190×50
充電入力電源(V)
AC100〜240V(50/60Hz)
内容量
1台
注意
※eneloop充電池は別売りです
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10059847 (S)NC-TGU01 オープン 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

ご質問件数:1この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

  • 質問:
    単3と単4は一緒に充電しても大丈夫ですか?
    回答:
    単3、単4は一緒に充電可能となります。
    このFAQは注文コード 10059847 についての質問です。 参考になりましたか? このFAQが参考になった。
    [2011-10-31]

この商品についてTwitterでつぶやく