ユポロッド602T ヤマヨ 巻尺 【通販モノタロウ】 YR602T

ユポロッド602T

 

ユポロッド602T まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

抜群の耐久性!!
現場記録写真に最適!
環境にも配慮して素材にもこだわりました。
焼却しても塩素ガスが発生しません!(カッターを除く)
ユポロッドは用途に応じて自由な長さに切って貼れる粘着シールタイプ。
表面は、光を反射しにくく鉛筆やマジックによる書き込みもできます。
現場記録写真が一目でわかる10cm単位のタテ数字入り両サイド目盛。
用途
コンクリート面に・標尺として・埋戻しに
仕様
20cm毎赤/白
質量(g)
400
長さ(m)
26
テープ幅(mm)
60
テープ厚さ(mm)
0.27
最小目盛(cm)
5単位の境目盛
内容量
1個
注意
※貼り付けの際、濡れている面やホコリのついた場所には使用できません。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10102267 YR602T ¥4,800
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく