堅木職人チップソー

 

堅木職人チップソー 商品レビューを投稿する

「高硬度チップ」を使用。切断耐久性も高く、堅い木もざくざく切断が可能です。
「ブルーフッ素」コーティング採用。チップをヤニ・サビから守ります。
用途
パーチクルボード・石膏ボード・化粧せっこうボード・ケイカルボード・ラスボード・木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・ラスカット・パネコート・インシュレーションボード・ファイバーボードなどに
適合機種
電動マルノコ
刃厚(mm)
1.6
切削幅(mm)
(刃厚)1.6
フッ素
内容量
1枚
注意
※ご使用の際には、必ず保護メガネ・防塵マスク・作業用皮手袋・作業着などを着用し、安全に心がけてください。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
刃数(p)
外径(mm)
穴径(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10102827 MAT-KS-165 52 165 20 オープン 廃番 代替品有
10102836 MAT-KS-190 52 190 20 オープン 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
10102827
MAT-KS-165
01638403
MAT-KS-165
MAT-KS-165 堅木職人チップソー 山真製鋸(YAMASHIN) 01638403 堅木職人チップソー
山真製鋸(YAMASHIN) 1枚
¥2,390
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
10102836
MAT-KS-190
01638412
MAT-KS-190
MAT-KS-190 堅木職人チップソー 山真製鋸(YAMASHIN) 01638412 堅木職人チップソー
山真製鋸(YAMASHIN) 1枚
¥2,390
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく