セキュリティーエッグ 山真製鋸(YAMASHIN) 関連商品 【通販モノタロウ】 EGG-S1-G〜

セキュリティーエッグ

 

セキュリティーエッグ まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

セキュリティーエッグは、傾きを感知して警報ブザーが鳴るまったく新しい防犯ブザーです。傾き感知センサーは約5度以上傾くと110デシベルもの警報音が鳴るので、電動工具・コンプレッサー・レーザー測定器など、現場での盗難が多い工具に取り付け盗難対策を図れるほか、貴重品・金庫などの盗難対策、パソコンの盗み見や、データー盗難対策、自宅やオフィスの窓やドア付近に設置すれば侵入者の撃退にも効果的。もちろんピンを抜いて作動する防犯ブザーとしての利用も可能です。
消費電力
切替スイッチ〔A(傾き感知センサー)〕監視時30uA 警報時/50mA
切替スイッチ〔B(ピン・防犯ブザー)〕監視時20uA 警報時/50mA
電池寿命
連続警報鳴動使用:約40分
切替スイッチ〔A(傾き感知センサー)〕/連続監視動作:約90日
切替スイッチ〔B(ピン・防犯ブザー)〕/連続待機動作:約120日
付属品
特殊粘着剤1本(2回分)・ストラップコード・アドレスシール
質量(g)
約50(電池含)
音量
約110dB(30cm前方)<電池初期値>
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約47.64×28.93×71.50
使用電池
アルカリボタン電池AG13(LR44同等)1.5V:電池3個
動作温度
-5〜35度
アラーム警鳴時間(秒)
120(鳴動後自動停止)
動作角度
前後左右約5度以上
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番

参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10102994 EGG-S1-G ガンメタル オープン 廃番
11078742 EGG-S1-S シルバー オープン 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく