パネルフィット ノリタケカンパニー 金属用 【通販モノタロウ】 100×1.8×20H

パネルフィット

 

パネルフィット まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

新構造の採用により従来のセグメントカッターでは切りにくかった材料がよく切れる。
特殊なロウ材でダイヤモンド砥粒を固着。大きな突出しで切断材料の切粉が目づまりしにくい構造です。
カッター側面にもダイヤモンド砥粒を規則正しく配列!
切粉の排出性がよくシャープな切断面が得られます。
用途
窯業系サイディングボード・押出し成形セメント板・人工大理石(樹脂系)・キッチンパネル・樹脂管・リブ管・塩ビ管等の切断
仕様
乾式用
穴径(Φmm)
20
外径(Φmm)
100
サイズ(inch)
4
回転速度(min-1[r.p.m])
15200
付属カラー(mm)
15
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
外径(mm)
厚さ(mm)
穴径(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10087086 100×1.8×20H 100 1.8 20 オープン 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく