ハツリフィット

 

ハツリフィット 商品レビューを投稿する

切れ味を要求されるはつり作業において、従来品に比べ切味45%以上向上、耐熱性20%以上向上。
ナロースリットのセグメント形状採用により、低振動でスムーズに切断。
用途
乾式切断、はつり作業用溝入れ加工
仕様
乾式用
適合機種
ポータブル電動工具及びエアー工具
被削材
中・硬質コンクリート
サイズ(inch)
4
ダイヤ層幅(mm)
8.0
回転速度
14500rpm
穴径(mm)
20
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
外径(Φmm)
厚さ(mm)
穴径(Φmm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10087095 4インチ 100 2.2 20 オープン
¥5,990 1 ¥5,990
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく