チップ TPET-MR-FSF

 

チップ TPET-MR-FSF 商品レビューを投稿する

形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
4.76
厚さ許容差(mm)
±0.025
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
6 件中 1 - 6 件
注文
コード

品番
内容量
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10220323 TPET0802005MR-FSF 1箱(10個) 8.2 11 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.03 片面 ¥14,900
¥9,990 1 ¥9,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
10220332 TPET080201MR-FSF 1箱(10個) 8.2 11 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 片面 ¥14,900
¥9,990 1 ¥9,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
10220341 TPET080202MR-FSF 1箱(10個) 8.2 11 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 片面 ¥14,900
¥9,990 1 ¥9,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
10160945 TPET0802005MR-FSF 1箱(10個入) 8.2 11 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.03 片面 ¥14,900 廃番
10160981 TPET080201MR-FSF 1箱(10個入) 8.2 11 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 片面 ¥14,900 廃番
10161024 TPET080202MR-FSF 1箱(10個入) 8.2 11 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 片面 ¥14,900 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく