チップ TPET-MR-FSF 京セラ 三角形 【通販モノタロウ】 TPET1103005MR-FSF〜

チップ TPET-MR-FSF

 

チップ TPET-MR-FSF まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
6.35
厚さ許容差(mm)
±0.025
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
6 件中 1 - 6 件
注文
コード

品番
内容量
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10161067 TPET1103005MR-FSF 1箱(10個入) 11 11 3.18 一部円筒穴片面40°〜60° 0.03 片面 ¥14,900 廃番
10161103 TPET110301MR-FSF 1箱(10個入) 11 11 3.18 一部円筒穴片面40°〜60° 片面 ¥14,900 廃番
10161146 TPET110302MR-FSF 1箱(10個入) 11 11 3.18 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 片面 ¥14,900 廃番
10220445 TPET1103005MR-FSF 1箱(10個) 11 11 3.18 一部円筒穴片面40°〜60° 0.03 片面 ¥14,900 メーカー直送品 廃番
10220454 TPET110301MR-FSF 1箱(10個) 11 11 3.18 一部円筒穴片面40°〜60° 片面 ¥14,900 メーカー直送品 廃番
10220463 TPET110302MR-FSF 1箱(10個) 11 11 3.18 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 片面 ¥14,900 メーカー直送品 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく