チップ TPGH-MR

 
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
4.76
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
12 件中 1 - 12 件
注文
コード

品番
内容量
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10220594 TPGH080201MR 1箱(10個) 8.2 11 2.38 一部円筒穴片面70°〜90° 片面 ¥13,200
¥8,990 1 ¥8,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
10220621 TPGH080201MR 1箱(10個) 8.2 11 2.38 一部円筒穴片面70°〜90° 片面 ¥13,200
¥8,990 1 ¥8,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
10162083 TPGH080201MR 1箱(10個入) 8.2 11 2.38 一部円筒穴片面70°〜90° 片面 ¥13,200 廃番
10162092 TPGH080201MR 1箱(10個入) 8.2 11 2.38 一部円筒穴片面70°〜90° 片面 ¥13,200 廃番
10162126 TPGH080202MR 1箱(10個入) 8.2 11 2.38 一部円筒穴片面70°〜90° 0.2 片面 ¥13,200 廃番
10162135 TPGH080202MR 1箱(10個入) 8.2 11 2.38 一部円筒穴片面70°〜90° 0.2 片面 ¥13,200 廃番
10162162 TPGH080204MR 1箱(10個入) 8.2 11 2.38 一部円筒穴片面70°〜90° 0.4 片面 ¥13,200 廃番
10162171 TPGH080204MR 1箱(10個入) 8.2 11 2.38 一部円筒穴片面70°〜90° 0.4 片面 ¥13,200 廃番
10220603 TPGH080202MR 1箱(10個) 8.2 11 2.38 一部円筒穴片面70°〜90° 0.2 片面 ¥13,200 メーカー直送品 廃番
10220612 TPGH080204MR 1箱(10個) 8.2 11 2.38 一部円筒穴片面70°〜90° 0.4 片面 ¥13,200 メーカー直送品 廃番
10220637 TPGH080202MR 1箱(10個) 8.2 11 2.38 一部円筒穴片面70°〜90° 0.2 片面 ¥13,200 メーカー直送品 廃番
10220646 TPGH080204MR 1箱(10個) 8.2 11 2.38 一部円筒穴片面70°〜90° 0.4 片面 ¥13,200 メーカー直送品 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく