チップ TPGH-ML-H 京セラ 三角形 【通販モノタロウ】 TPGH160304ML-H〜

チップ TPGH-ML-H

 

チップ TPGH-ML-H まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
4 件中 1 - 4 件
注文
コード

品番
内容量
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10162625 TPGH160304ML-H 1箱(10個入) 16.5 11 3.18 一部円筒穴片面70°〜90° 0.4 片面 ¥17,600 廃番
10162695 TPGH160308ML-H 1箱(10個入) 16.5 11 3.18 一部円筒穴片面70°〜90° 0.8 片面 ¥17,600 廃番
10221093 TPGH160304ML-H 1箱(10個) 16.5 11 3.18 一部円筒穴片面70°〜90° 0.4 片面 ¥17,600 メーカー直送品 廃番
10221102 TPGH160308ML-H 1箱(10個) 16.5 11 3.18 一部円筒穴片面70°〜90° 0.8 片面 ¥17,600 メーカー直送品 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく