MonotaRO卓上カレンダー(2009年版) モノタロウ. MonotaROグッズ 【通販モノタロウ】

MonotaRO卓上カレンダー(2009年版)

 

MonotaRO卓上カレンダー(2009年版) 5.00 (6件の商品レビュー)

寸法(縦×横)(mm)
149×186(立置用プラスチック含む)
内容量
1冊
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10103387 - 代引不可 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 6 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 日にちの確認。

非常に使いやすく頂けてよかったです。またお願いします。

これは注文コード 10103387 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-04-24]

満足度: 5

用途: 机上予定表

とても可愛くて、邪魔にならない大きさで、ちょうど良い感じです。早速使っています。ありがとうございました。

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2008-12-27]

満足度: 5

用途: 卓上カレンダー

毎年使わせて頂いております。
各週の色分けでとても見やすく、大安などの六曜の記載、予定も記入しやすいです。来年も宜しくお願い致します。

これは注文コード 10103387 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2008-12-11]

満足度: 5

用途: カレンダー

縦150mm横190mmの卓上カレンダーです。
日替わり特価品の案内などが書かれていて注文時に便利そうです。
無料ですので注文時についでにもらっておくべきですね。

これは注文コード 10103387 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2008-12-09]

満足度: 5

用途: 各自机上で

有り難う御座いました可愛いカレンダーです貴社の商品が手に取るようです

これは注文コード 10103387 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 瀬戸重量工業 様 [2008-12-11]

満足度: 5

用途: 机上にて使用

大変便利です

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 瀬戸重量工業 様 [2009-01-14]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく