チップ VBET-ML-FSF

 

チップ VBET-ML-FSF 商品レビューを投稿する

形状
ひし形35°
内接円直径(Φmm)
6.35
厚さ許容差(mm)
±0.025
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
9 件中 1 - 9 件
注文
コード

品番
内容量
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
40628147 VBET110302ML-FSF 1箱(10個) 11.2 5 3.18 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 片面 ¥16,500
¥11,900 1 ¥11,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
10164856 VBET1103005ML-FSF 1箱(10個入) 11.2 5 3.18 一部円筒穴片面40°〜60° 0.03 片面 ¥18,200 廃番
10164874 VBET110301ML-FSF 1箱(10個入) 11.2 5 3.18 一部円筒穴片面40°〜60° 片面 ¥18,200 廃番
10164892 VBET110302ML-FSF 1箱(10個入) 11.2 5 3.18 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 片面 ¥18,200 廃番
10221906 VBET1103005ML-FSF 1箱(10個) 11.2 5 3.18 一部円筒穴片面40°〜60° 0.03 片面 ¥18,200 メーカー直送品 廃番
10221915 VBET110301ML-FSF 1箱(10個) 11.2 5 3.18 一部円筒穴片面40°〜60° 片面 ¥18,200 メーカー直送品 廃番
10221924 VBET110302ML-FSF 1箱(10個) 11.2 5 3.18 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 片面 ¥18,200 メーカー直送品 廃番
40628025 VBET1103005ML-FSF 1箱(10個) 11.2 5 3.18 一部円筒穴片面40°〜60° 0.03 片面 ¥16,500 メーカー直送品 廃番
40628086 VBET110301ML-FSF 1箱(10個) 11.2 5 3.18 一部円筒穴片面40°〜60° 片面 ¥16,500 メーカー直送品 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく