大工用鋸 豪傑22 替刃 アルス 片刃鋸用 【通販モノタロウ】 GX-22-1

大工用鋸 豪傑22 替刃

 

大工用鋸 豪傑22 替刃 5.00 (1件の商品レビュー)

用途
大工用鋸 豪傑22用替刃
全長(mm)
253
質量(g)
45
刃長(mm)
220
内容量
1枚
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10228863 GX-22-1 オープン
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

工具の通販モノタロウ > 作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > 大工道具 > 鋸(ノコギリ) > 替刃 > 片刃鋸用

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 果樹の剪定など

コストパフォーマンスはピカイチ

これは注文コード 10228863 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2010-05-08]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく