大工用鋸ニュー豪傑24 ブラック

 

大工用鋸ニュー豪傑24 ブラック 商品レビューを投稿する

研磨スキ効果で、切粉の排出がスムーズになりました。
仕様
高炭素刃物鋼、ハードクローム仕上げ、UVカット
アルステックカット、エラストマーグリップ、替刃式
アサリわけなし、衝撃焼入、ワンタッチストッパー、セーフティーロック
全長(mm)
折込時:281/使用時:509
質量(g)
250
刃長(mm)
240
内容量
1本
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10228897 X-24 オープン 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

工具の通販モノタロウ > 作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > 大工道具 > 鋸(ノコギリ) > 本体 > 片刃鋸

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく