チップ VPET-MR-FSF

 

チップ VPET-MR-FSF 商品レビューを投稿する

形状
ひし形35°
厚さ許容差(mm)
±0.025
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
9 件中 1 - 9 件
注文
コード

品番
内容量
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
40631561 VPET080202MR-FSF PR1225 1箱(10個) 8.3 11 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 片面 ¥14,000
¥9,590 1 ¥9,590
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
10168672 VPET080201MR-FSF 1箱(10個入) 8.3 11 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 片面 ¥15,400 廃番
10168715 VPET080202MR-FSF 1箱(10個入) 8.3 11 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 片面 ¥15,400 廃番
10222782 VPET080201MR-FSF 1箱(10個) 8.3 11 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 片面 ¥15,400 メーカー直送品 廃番
10222791 VPET080202MR-FSF 1箱(10個) 8.3 11 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 片面 ¥15,400 メーカー直送品 廃番
40631482 VPET080201MR-FSF 1箱(10個) 8.3 11 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 片面 ¥14,000 メーカー直送品 廃番
40631656 VPET1103005MR-FSF 1箱(10個) 11.2 11 3.18 一部円筒穴片面40°〜60° 0.03 片面 ¥16,500 メーカー直送品 廃番
40631762 VPET110301MR-FSF 1箱(10個) 11.2 11 3.18 一部円筒穴片面40°〜60° 片面 ¥16,500 メーカー直送品 廃番
40631884 VPET110302MR-FSF 1箱(10個) 11.2 11 3.18 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 片面 ¥16,500 メーカー直送品 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく