チップ VPET-MFL-USF

 

チップ VPET-MFL-USF 商品レビューを投稿する

形状
ひし形35°
厚さ許容差(mm)
±0.025
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
11 件中 1 - 11 件
注文
コード

品番
内容量
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10168724 VPET1103005MFL-USF 1箱(10個入) 11.2 11 3.18 一部円筒穴片面40°〜60° 0.03 片面 ¥18,200 廃番
10168767 VPET110301MFL-USF 1箱(10個入) 11.2 11 3.18 一部円筒穴片面40°〜60° 片面 ¥18,200 廃番
10168803 VPET110302MFL-USF 1箱(10個入) 11.2 11 3.18 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 片面 ¥18,200 廃番
10222904 VPET1103005MFL-USF 1箱(10個) 11.2 11 3.18 一部円筒穴片面40°〜60° 0.03 片面 ¥18,200 メーカー直送品 廃番
10222913 VPET110301MFL-USF 1箱(10個) 11.2 11 3.18 一部円筒穴片面40°〜60° 片面 ¥18,200 メーカー直送品 廃番
10222922 VPET110302MFL-USF 1箱(10個) 11.2 11 3.18 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 片面 ¥18,200 メーカー直送品 廃番
40631421 VPET080201MFL-USF 1箱(10個) 8.3 11 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 片面 ¥14,000 廃番
40631507 VPET080202MFL-USF 1箱(10個) 8.3 11 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 片面 ¥14,000 廃番
40631586 VPET1103005MFL-USF 1箱(10個) 11.2 11 3.18 一部円筒穴片面40°〜60° 0.03 片面 ¥16,500 メーカー直送品 廃番
40631692 VPET110301MFL-USF 1箱(10個) 11.2 11 3.18 一部円筒穴片面40°〜60° 片面 ¥16,500 廃番
40631805 VPET110302MFL-USF 1箱(10個) 11.2 11 3.18 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 片面 ¥16,500 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく