チップ WBGT-ML-F

 

チップ WBGT-ML-F 商品レビューを投稿する

形状
六角形80°
内接円直径(Φmm)
4.76
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
16 件中 1 - 16 件
注文
コード

品番
内容量
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10223263 WBGT0802005ML-F PR1005 1箱(10個) 8.7 5 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.03 片面 ¥16,500
¥11,900 1 ¥11,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
10223272 WBGT080201ML-F PR1005 1箱(10個) 8.7 5 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 片面 ¥16,500
¥11,900 1 ¥11,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
10223281 WBGT080202ML-F PR1005 1箱(10個) 8.7 5 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 片面 ¥16,500
¥11,900 1 ¥11,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
10223297 WBGT080204ML-F PR1005 1箱(10個) 8.7 5 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥16,500
¥11,900 1 ¥11,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
10223306 WBGT0802005ML-F PR1025 1箱(10個) 8.7 5 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.03 片面 ¥16,500
¥11,900 1 ¥11,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
10169241 WBGT0802005ML-F 1箱(10個入) 8.7 5 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.03 片面 ¥16,500 廃番
10169257 WBGT0802005ML-F 1箱(10個入) 8.7 5 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.03 片面 ¥16,500 廃番
10169284 WBGT080201ML-F 1箱(10個入) 8.7 5 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 片面 ¥16,500 廃番
10169293 WBGT080201ML-F 1箱(10個入) 8.7 5 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 片面 ¥16,500 廃番
10169327 WBGT080202ML-F 1箱(10個入) 8.7 5 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 片面 ¥16,500 廃番
10169336 WBGT080202ML-F 1箱(10個入) 8.7 5 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 片面 ¥16,500 廃番
10169363 WBGT080204ML-F 1箱(10個入) 8.7 5 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥16,500 廃番
10169372 WBGT080204ML-F 1箱(10個入) 8.7 5 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥16,500 廃番
10223315 WBGT080201ML-F 1箱(10個) 8.7 5 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 片面 ¥16,500 メーカー直送品 廃番
10223324 WBGT080202ML-F 1箱(10個) 8.7 5 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 片面 ¥16,500 メーカー直送品 廃番
10223333 WBGT080204ML-F 1箱(10個) 8.7 5 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥16,500 メーカー直送品 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく