チップ WBGT-MR-F

 

チップ WBGT-MR-F 商品レビューを投稿する

形状
六角形80°
内接円直径(Φmm)
4.76
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
16 件中 1 - 16 件
注文
コード

品番
内容量
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10223342 WBGT0802005MR-F 1箱(10個) 8.7 5 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.03 片面 ¥16,500
¥11,900 1 ¥11,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
10223351 WBGT080201MR-F 1箱(10個) 8.7 5 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 片面 ¥16,500
¥11,900 1 ¥11,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
10223367 WBGT080202MR-F 1箱(10個) 8.7 5 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 片面 ¥16,500
¥11,900 1 ¥11,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
10223376 WBGT080204MR-F 1箱(10個) 8.7 5 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥16,500
¥11,900 1 ¥11,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
10223385 WBGT0802005MR-F 1箱(10個) 8.7 5 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.03 片面 ¥16,500
¥11,900 1 ¥11,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
10223394 WBGT080201MR-F 1箱(10個) 8.7 5 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 片面 ¥16,500
¥11,900 1 ¥11,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
10223403 WBGT080202MR-F 1箱(10個) 8.7 5 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 片面 ¥16,500
¥11,900 1 ¥11,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
10169266 WBGT0802005MR-F 1箱(10個入) 8.7 5 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.03 片面 ¥16,500 廃番
10169275 WBGT0802005MR-F 1箱(10個入) 8.7 5 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.03 片面 ¥16,500 廃番
10169302 WBGT080201MR-F 1箱(10個入) 8.7 5 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 片面 ¥16,500 廃番
10169311 WBGT080201MR-F 1箱(10個入) 8.7 5 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 片面 ¥16,500 廃番
10169345 WBGT080202MR-F 1箱(10個入) 8.7 5 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 片面 ¥16,500 廃番
10169354 WBGT080202MR-F 1箱(10個入) 8.7 5 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 片面 ¥16,500 廃番
10169381 WBGT080204MR-F 1箱(10個入) 8.7 5 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥16,500 廃番
10169397 WBGT080204MR-F 1箱(10個入) 8.7 5 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥16,500 廃番
10223412 WBGT080204MR-F 1箱(10個) 8.7 5 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥16,500 メーカー直送品 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく