チップ WPGT-MR-Y

 

チップ WPGT-MR-Y 商品レビューを投稿する

厚さ(mm)
2.38
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
11
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ
片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
8 件中 1 - 8 件
注文
コード

品番
内容量
形状
材質
コーナー半径(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10223586 WPGT110202MR-Y PR1005 1箱(10個) 六角形80° PR1005 0.2 ¥15,400
¥9,990 1 ¥9,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
10223604 WPGT110202MR-Y PR1025 1箱(10個) 六角形80° PR1025 0.2 ¥15,400
¥9,990 1 ¥9,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
10223613 WPGT110204MR-Y PR1025 1箱(10個) 六角形80° PR1025 0.4 ¥15,400
¥9,990 1 ¥9,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
10171542 WPGT110202MR-Y 1箱(10個入) 六角形80° 0.2 ¥15,400 廃番
10171551 WPGT110202MR-Y 1箱(10個入) 六角形80° 0.2 ¥15,400 廃番
10171594 WPGT110204MR-Y 1箱(10個入) 六角形80° 0.4 ¥15,400 廃番
10171603 WPGT110204MR-Y 1箱(10個入) 六角形80° 0.4 ¥15,400 廃番
10223595 WPGT110204MR-Y 1箱(10個) 六角形80° PR1005 0.4 ¥15,400 メーカー直送品 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく