チップ WPGT-MR-Y

 

チップ WPGT-MR-Y 商品レビューを投稿する

厚さ(mm)
3.18
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
11
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ
片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
8 件中 1 - 8 件
注文
コード

品番
内容量
形状
材質
コーナー半径(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10223665 WPGT160304MR-Y PR1005 1箱(10個) 六角形80° PR1005 0.4 ¥18,700
¥12,900 1 ¥12,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
10223674 WPGT160308MR-Y PR1005 1箱(10個) 六角形80° PR1005 0.8 ¥18,700
¥12,900 1 ¥12,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
10223692 WPGT160308MR-Y PR1025 1箱(10個) 六角形80° PR1025 0.8 ¥18,700
¥12,900 1 ¥12,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
10171646 WPGT160304MR-Y 1箱(10個入) 六角形80° 0.4 ¥18,700 廃番
10171655 WPGT160304MR-Y 1箱(10個入) 六角形80° 0.4 ¥18,700 廃番
10171682 WPGT160308MR-Y 1箱(10個入) 六角形80° 0.8 ¥18,700 廃番
10171691 WPGT160308MR-Y 1箱(10個入) 六角形80° 0.8 ¥18,700 廃番
10223683 WPGT160304MR-Y 1箱(10個) 六角形80° PR1025 0.4 ¥18,700 メーカー直送品 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく