軽量作業台 CKタイプ

 

軽量作業台 CKタイプ 商品レビューを投稿する

本体折りたたみ機構により不要時コンパクトに収納できます。
本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。
仕様
組み立て式
角パイプ
折りたたみ
均等耐荷重(kg)
300
材質(天板表面)
ポリエステル
塗装
粉体塗装
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
17 件中 1 - 17 件
注文
コード

品番
質量(kg)

間口W×奥行D×高さH(mm)
色(支柱)
色(天板)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
08691593 CK-097PI 21 アイボリー 900×750×740 アイボリー アイボリー ¥28,800
¥23,900 1 ¥23,900
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
お客様組立品
08691627 CK-126PI 22 アイボリー 1200×600×740 アイボリー アイボリー ¥29,500
¥23,900 1 ¥23,900
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
お客様組立品
08691654 CK-127PI 24 アイボリー 1200×750×740 アイボリー アイボリー ¥32,700
¥26,900 1 ¥26,900
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
お客様組立品
08691715 CK-157PI 27 アイボリー 1500×750×740 アイボリー アイボリー ¥37,100
¥29,900 1 ¥29,900
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
お客様組立品
08691776 CK-187PI 30 アイボリー 1800×750×740 アイボリー アイボリー ¥41,300
¥33,900 1 ¥33,900
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
お客様組立品
08691803 CK-189PI 34 アイボリー 1800×900×740 アイボリー アイボリー ¥47,100
¥37,900 1 ¥37,900
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
お客様組立品
08691261 CK-096P 20 グリーン 900×600×740 グリーン 木目 ¥24,300 メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
お客様組立品
廃番
08691566 CK-096PI 20 アイボリー 900×600×740 アイボリー アイボリー ¥25,000 メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
お客様組立品
廃番 代替品有
08691295 CK-097P 21 グリーン 900×750×740 グリーン 木目 ¥27,600 メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
お客様組立品
廃番
08691322 CK-126P 22 グリーン 1200×600×740 グリーン 木目 ¥28,500 メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
お客様組立品
廃番
08691356 CK-127P 24 グリーン 1200×750×740 グリーン 木目 ¥31,500 メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
お客様組立品
廃番
08691383 CK-156P 26 グリーン 1500×600×740 グリーン 木目 ¥31,800 メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
お客様組立品
廃番
08691417 CK-157P 27 グリーン 1500×750×740 グリーン 木目 ¥35,100 メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
お客様組立品
廃番
08691444 CK-186P 28 グリーン 1800×600×740 グリーン 木目 ¥35,500 メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
お客様組立品
廃番
08691471 CK-187P 30 グリーン 1800×750×740 グリーン 木目 ¥39,100 メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
お客様組立品
廃番
08691505 CK-189P 34 グリーン 1800×900×740 グリーン 木目 ¥45,000 メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
お客様組立品
廃番
08691681 CK-156PI 26 アイボリー 1500×600×740 アイボリー アイボリー ¥33,100 メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
お客様組立品
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
地域運賃   この商品は地域により配送料が発生します。
地域 単位 配送費
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
北海道地方 数量1につき ¥6,000
沖縄地方 数量1につき ¥8,000
離島 数量1につき ¥10,000
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
08691566
CK-096PI
76167061
CK-096PI
CK-096PI 軽量作業台CKタイプ サカエ 76167061 軽量作業台CKタイプ
サカエ 1台
¥21,900
注文コードが変更になりました

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく