細円匙 浅香工業 スコップ・ショベル 【通販モノタロウ】 T柄

細円匙

 
使えばわかるこの品質。信頼のブランド金象印。
業界最古の歴史をもつ金像印ショベルは、品質の良さをプロが認めた優秀製品です。
用途
鋤(すき)として粘土質土壌に適しています。
全長(mm)
1065
質量(kg)
1.7
最大幅(mm)
145
頭部長(mm)
350
T柄(かし材)
頭部
焼入れ・焼戻しの熱処理加工
肩幅(mm)
130
内容量
1本
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10227357 T柄 ¥5,700 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく