マンホール用泥揚げ器 浅香工業 スコップ・ショベル 【通販モノタロウ】

マンホール用泥揚げ器

 

マンホール用泥揚げ器 まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

金象印 土工農具シリーズ
用途
マンホール・会所の泥揚げに使用。
狭い間口での泥揚げに最適。
全長(mm)
1520
質量(kg)
5
間口(mm)
165
頭部長(mm)
135
頭部高さ(mm)
170
内容量
1本
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10227542 - オープン
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく