アスファルト 浅香工業 レーキ・トンボ 【通販モノタロウ】 平レーキ柄付〜

アスファルト

 
柄 焼ニスヌリ
用途
土やグラウンド、アスファルトなどのならし作業に使用
全長(mm)
1710
先幅(mm)
600
内容量
1本
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10227612 平レーキ柄付 オープン
¥3,000 1 ¥3,000
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
個別に配送料をご負担いただく商品です。
10227621 平レーキ頭のみ オープン 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
特別運賃   この商品は個別に配送料が発生します。
地域 単位 配送費
 ※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 工事用具として

耐久性は、職人の力加減で変りますので割愛します。

使い易さは良いです。

これは注文コード 10227612 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-11-18]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく