S・Pシカラップ 浅香工業 ケレン棒 【通販モノタロウ】 大 柄付

S・Pシカラップ

 

S・Pシカラップ まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

用途
床面に付着したガムなどの汚れを削り取る作業。
建築型枠用コンパネのモルタルはがし作業。
全長(mm)
1070
質量(g)
760
頭部長(mm)
120
先幅(mm)
90
肩幅(mm)
120
内容量
1本
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10227707 大 柄付 オープン 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく