タンデムホース

 

タンデムホース 商品レビューを投稿する

耐圧性を持たすために補強糸入りなのでホース先端にノズルをつけて止水することが可能。
黒色の内層は太陽光を遮断し藻の発生を防ぐ。
ねじれが一目でわかる黄のライン入り。
用途
園芸用・農業用・洗車など各種散水作業
材質
塩化ビニル
幅(mm)
240
直径(Φmm)
410
長さ(m)
50
内径×外径(Φmm)
15×20
最高使用圧力
1Mps
質量(g/m)
170
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10228373 50m巻 15×20 オープン 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく