しずキャリー

 
ハンドル折りたたみ式
指詰め防止機構(特許)つきで安全
走行時の騒音を従来品に比べ25%低減
用途
荷物運搬
仕様
タイヤ材質/BR
材質
樹脂
騒音対策
あり
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
寸法(mm)
車輪径(Φmm)
積載荷重(kg)
自重(kg)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10228635 P-120DX W455×D710 押手高さ885mm 100 150 9.5 オープン 廃番
10228644 P300-DX W595×D895 押手高さ870mm 130 300 15.7 オープン 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく