充電式草刈機

 
25MLエンジン刈払機と同等な使用感を実現する「高性能」充電式草刈り機
一般の草刈りから農作業まで
環境にやさしい排ガスゼロ
低騒音&低振動
充電式ならではの高機能
始動は「バッテリを装着したらスタートボタンを押すだけ」
エンジン式特有の手間やメンテナンスも必要ありません。
ワンタッチ低速逆回転で絡み付いた草を除去
レバー式回転速度調整
運転ランプでバッテリ残容量(3段階表示)確認可能
電源(V)
バッテリBL2638(3.8Ah-直流26V)
バッテリー容量(Ah)
3.8
回転数(min-1[回/分])
0〜7000
草刈刃(Φmm)
230(255も可)
付属品
草刈刃・ブレードカバー・肩掛けバンド・保護メガネ・腰当て・ボックスレンチ・六角棒レンチ
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1840×630×405
草刈方式
ファインチップソー
オートパワーオフ
有。1分間無操作で自動的に電源OFF
作業量(目安)
約40〜50分/1充電あたり
質量(kg)
6.5(草刈刃除く、バッテリ含む)
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10103484 MBC230DW ¥108,000 返品不可 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく