イオナイザーブロワー(静電除去装置) MKSイオンシステムズ 卓上型 【通販モノタロウ】 6442

イオナイザーブロワー(静電除去装置)

 

イオナイザーブロワー(静電除去装置) まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

電子部品アッセンブリ工程や作業エリアに最適なハイパフォーマンスなイオナイザー
Isostatテクノロジー搭載(イオンシステムズ社の特許技術。閉鎖された回路の中では電荷(エネルギー)の発生や消滅はないという物理法則を利用して、イオンバランスを維持しています。イオナイザーの電極をアースから絶縁することにより、正負両イオンバランスを均一にするため校正や調整は不要です。)
スタンダード式縦長形状の省スペースタイプ
ファンスピードHigh/Lowの2段階切り替え
アラーム機能付。
イオンバランス保持機能付の高い安定性。
アラーム表示
正常時:緑色LED
異常時:赤色LED
アラーム出力信号
用途
電子部品等の製造工程、アッセンブリ工程、コンピュータールーム、フィルム製造工程、印刷工程などで発生する静電気トラブルの解決に
材質
アルミニウム、エポシキポリエステル
質量(kg)
1.36
電源
100-240VDC、0.4A
最大風量(m3/min)
3(HIGHT AND SPEED)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
193×127×267
電極
タングステン製
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10103527 6442 オープン 返品不可 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく