乾電池式噴霧機 日立製作所 電池式 【通販モノタロウ】 BS-143

乾電池式噴霧機

 

乾電池式噴霧機 まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

単1×4個使用
肩かけベルトつき
3段伸縮式(35〜83cmの間で調節可能)(乾電池別)
高性能カーボンギアポンプ採用
仕様
墳霧角度/約60度、ノズルの全長1.8m(ホース含む)、ノズルパイプの長さ35cm〜83cm
付属品
スポイド、ベルト
質量(kg)
3.3(液2Lと乾電池含む)
モスグリーン
電源
DC6V(単1形乾電池4個)
タンク容量(L)
約2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
16.0×10.0×29.0
噴射距離(m)
約4.5(DC4.8Vにて)
噴射能力(mL/min)
約400(DC4.8Vにて)
噴霧能力(mL/min)
約200(DC4.8にて)
電池寿命
約30L(日立乾電池R20PU(SG)使用時)
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10228057 BS-143 ¥6,500
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく