カラフル22巾 ワンタッチホルダー付

 

カラフル22巾 ワンタッチホルダー付 4.00 (1件の商品レビュー)

仕様
ワンタッチホルダー付、セフティーブレーキ付
メモが書けるプレート付、4点鋲、ベルトクリップ付
長さ(m)
5.5
テープ幅(mm)
22
目盛仕様
メートル
JIS規格
JIS1級
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10233447 F22-55CL オープン 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
10233447
F22-55CL
10031147
GLM25-55BL
GLM25-55BL Gロックマグ爪25 TJMデザイン(タジマツール) 10031147 Gロックマグ爪25
TJMデザイン(タジマツール) 1個
¥2,690
注文コードが変更になりました

平均満足度: 4.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4

用途: 材料の寸法取り

ストッパーが大きい方がいい

これは注文コード 10233447 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2010-03-04]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく