ウォーキングメジャー

 

ウォーキングメジャー 商品レビューを投稿する

歩いて測る距離測定器
耐久性に優れた一体成形車輪
仕様
最長1km、カウンター5桁
トラスコ品番
250-9806
材質
車輪:ABS樹脂、柄:アルミ、(ハンドル/握り手)ポリ塩化ビニール、(カウンター部分)プラスチック
全長(mm)
1050
車輪径(Φmm)
100
収納長(m)
460
単位
1cm
表示単位
1cm
伸縮範囲(cm)
46〜105
最大距離(km)
1
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10233474 WM-1KS ¥8,900 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく