パネル2×4 ネオロック25幅

 

パネル2×4 ネオロック25幅 商品レビューを投稿する

間柱を簡単位置決め
ツーバイフォー工事でのパネリング、フレーミング作業の必需品
仕様
455mmピッチスタッドマーク(下段目盛)
大型ベルトクリップ付
4点鋲
ショックアブソーバー付
質量(g)
390
長さ(m)
7.5
テープ幅(mm)
25
材質(ケース)
ABS樹脂
材質(テープ)
SK材
材質(バネ)
SK材
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10233492 PS25-75BBP ¥3,450 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく