ハードネオロック25幅

 

ハードネオロック25幅 商品レビューを投稿する

コンパクトでサビ・磨耗に強い!
サビに強いステンレスバネ
磨耗に強いデュラコートテープ
仕様
両面目盛
455mmピッチスタッドマーク
大型ベルトクリップ付
4点鋲
ショックアブソーバー付
トラスコ品番
331-5444
質量(g)
296
長さ(m)
5.5
テープ幅(mm)
25
規格
JIS1級
目盛
メートル
材質(ケース)
ABS樹脂
材質(テープ)
SK材
材質(バネ)
ステンレス材
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10233571 HS25-55BP ¥3,200 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく